Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 2 contacts 230V. Prog OBELISK top 3 BLE - 6120403

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j  2 contacts  230V. Prog OBELISK top 3 BLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468610381

Réf. Sonepar

00073810128

Réf. Fournisseur

6120403

Marque

Theben

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 2 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.

Les Atouts de l'article:

Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6120403 est la solution idéale. Grâce à ses 56 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.