Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j 2 module 2 c inv 12 à 24v uc - 6224100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 12...24 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468613030
Réf. Sonepar
00073861303
Réf. Fournisseur
6224100
Marque
Theben
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
12...24 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
0
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.25 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Oui
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
2
temps de commutation minimal canal 1:
0.016 min
temps de commutation minimal canal 2:
0.016 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
20 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6224100 est la solution idéale. Grâce à ses 84 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.


