Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h-7j. 230v compatible OBELISK top3 Bluetooth. - 6104130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h-7j. 230v compatible OBELISK top3 Bluetooth.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468610602

Réf. Sonepar

00073861060

Réf. Fournisseur

6104130

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

12...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

20 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 2 modules. Programme hebdomadaire. Tension 12-24V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.

Les Atouts de l'article:

Prenez le contrôle de votre consommation d'énergie grâce au Theben 6104130. Personnalisez vos programmes en fonction de vos besoins et bénéficiez d'une flexibilité maximale. Simple d'utilisation et efficace, il s'adapte à tous les environnements.