Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j. 84 pas de prog.Compatible OBELISK top3 BLE - 6110130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j. 84 pas de prog.Compatible OBELISK top3 BLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 87600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468610312

Réf. Sonepar

00073861031

Réf. Fournisseur

6110130

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

87600

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

0.016 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.Compatible Obelisk top3

Les Atouts de l'article:

Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6110130 est la solution idéale. Grâce à ses 56 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.