Theben - Horloge hebdomadaire digitale 69x69 1 c top2 - 6840100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...240 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468680254
Réf. Sonepar
00073868025
Réf. Fournisseur
6840100
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...240 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
autre
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
10
précision par jour:
0.5 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
6 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
72 mm
hauteur:
69 mm
profondeur:
37 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
L'horloge annuelle Theben 6840100 : discrète et efficace. Encastrable dans votre mur ou votre tableau électrique, elle gère vos programmations annuelles avec précision. Une solution élégante et fonctionnelle pour automatiser votre éclairage.


