Theben - Horloge hebdomadaire mécanique 7j avec réserve de marche - 1910151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 200
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468191057
Réf. Sonepar
00073819105
Réf. Fournisseur
1910151
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
200
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
110...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
45...60 Hz
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
120 min
division par tranche de programme 1:
120 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
180 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre consommation d'énergie grâce au SUL 191 w ! Programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos appareils pour réaliser des économies significatives. Confort et efficacité optimisez votre consommation d'énergie sans effort.