Theben - Horloge hebdomadaire mécanique avec reserve de marche 72 72 24h 7j 1 c inv - 2890008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 72
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468280089
Réf. Sonepar
00073828008
Réf. Fournisseur
2890008
Marque
Theben
nombre de canaux:
2
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
72
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
45...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
20 min
temps de commutation minimal canal 2:
120 min
division par tranche de programme 1:
5 min
division par tranche de programme 2:
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
10 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre consommation d'énergie avec le Theben 2890008 ! Horloge programmable simple d'utilisation, il vous permet d'automatiser l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques selon vos besoins. Économies garanties et confort optimal.


