Theben - Horloge hebdomadaire mécanique avec reserve de marche 72 72 24h 7j 2 c inv - 2890033

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge hebdomadaire mécanique avec reserve de marche  72 72 24h 7j 2 c  inv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 72

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468280096

Réf. Sonepar

00073828009

Réf. Fournisseur

2890033

Marque

Theben

nombre de canaux:

2

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

72

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

45...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

20 min

temps de commutation minimal canal 2:

120 min

division par tranche de programme 1:

5 min

division par tranche de programme 2:

30 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

10 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

54 mm

Interrupteur horaire mécanique 24H + 7J avec Réserve de marche 72 72 24H 7J 2 NO+2NF IN

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre consommation d'énergie avec le Theben 2890033 ! Horloge programmable simple d'utilisation, il vous permet d'automatiser l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques selon vos besoins. Économies garanties et confort optimal.