Theben - Horloge hebdomadaire mécanique sans réserve de marche 72 72 1 c - 2690008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468260012
Réf. Sonepar
00073826001
Réf. Fournisseur
2690008
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
120 min
temps de commutation minimal canal 2:
120 min
division par tranche de programme 1:
5 min
division par tranche de programme 2:
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
10 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre consommation d'énergie avec le Theben 2690008 ! Horloge programmable simple d'utilisation, il vous permet d'automatiser l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques selon vos besoins. Économies garanties et confort optimal.