Theben - Horloge journalère mécanique avec réserve de marche 72 72 24h 1 c - 1890801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 72
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468180631
Réf. Sonepar
00073818063
Réf. Fournisseur
1890801
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
72
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
45...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
10 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
Simplifiez-vous la vie et réduisez votre facture d'électricité ! Le Theben 1890801 vous permet de programmer l'éclairage, le chauffage et bien plus encore. Plus de lumière oubliée. Simple à installer et précis, il s'adapte à tous vos besoins.


