Theben - Horloge journalière mécanique 24v uc avec réserve de marche - 1814011

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge journalière mécanique  24v uc avec réserve de marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 200

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468180105

Réf. Sonepar

00073818010

Réf. Fournisseur

1814011

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

200

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

12...24 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

division par tranche de programme 1:

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

180 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

52.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 24V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact 16A. Minimum de programmation 15 min.

Les Atouts de l'article:

L'horloge programmable Theben 1814011 : la solution idéale pour optimiser votre gestion énergétique. Grâce à ses 96 segments de commutation, personnalisez votre programmation et réduisez votre facture d'électricité. Un fonctionnement sans faille.