Theben - Horloge journalière mécanique avec réserve de marche 1 c unipolaire - 1800001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 72
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468183311
Réf. Sonepar
00073818331
Réf. Fournisseur
1800001
Marque
Theben
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
72
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation:
45...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
300 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Horloge programmable analogique 1 canal programmation 24h. Forçage manuel : AUTO/ON permanent/ OFF permanent. Réserve de marche 72h. Mini de commutation 15 minutes. 16A/230V. Raccordement bornes à vis. 1 module (17.5 mm)


