Theben - Horloge journalière mécanique avec réserve de marche 2 c s inv - 1880033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de canaux - 2 
- programme hebdomadaire - Non 
- synchronisé avec le secteur - Non 
- commandé par quartz - Oui 
- réserve de marche en heures - 72 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003468181003
Réf. Sonepar
00073818100
Réf. Fournisseur
1880033
Marque
Theben
nombre de canaux:
2
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
72
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
45...60 Hz
réserve de marche en années:
3
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
30 min
temps de commutation minimal canal 2:
30 min
division par tranche de programme 1:
15 min
division par tranche de programme 2:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
10 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Simplifiez-vous la vie et réduisez votre facture d'électricité ! Le Theben 1880033 vous permet de programmer l'éclairage, le chauffage et bien plus encore. Plus de lumière oubliée. Simple à installer et précis, il s'adapte à tous vos besoins.


