Theben - Hygrostat pour mesure humidité relative. Plage de 30 à 100 % hr - 7150002

THEBEN
CopieCopie
Theben - Hygrostat pour mesure humidité relative. Plage de 30 à 100 % hr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • limite inférieure plage de mesure (HR) - 35 %

  • limite supérieure plage de mesure (HR) - 100 %

  • avec affichage - Non

  • type de capteur - élément en plastique

  • charge de contact max. - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468715024

Réf. Sonepar

00073871502

Réf. Fournisseur

7150002

Réf. Commerciale

Theben

limite inférieure plage de mesure (HR):

35 %

limite supérieure plage de mesure (HR):

100 %

avec affichage:

Non

type de capteur:

élément en plastique

charge de contact max.:

5 A

lisible:

Non

hystérésis ajustable:

Non

tension max. contacts:

230 V

verrouillage de contact:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

3

antidéflagration:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

hauteur:

74 mm

largeur:

74 mm

profondeur:

24 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Hygrostat 30 - 100 % Humidité relative. Pour la commande d'humidificateurs ou d'installations de ventilation et de déshumidification.

Les Atouts de l'article:

Confort optimal et économies d'énergie avec le Theben 7150002. Grâce à une régulation précise de l'humidité, vous bénéficiez d'un air intérieur sain et agréable tout en réduisant votre consommation énergétique. Un choix judicieux pour votre bien-être.