Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Inter astronomique 24h/7jrs radiosynchro - 1710331

THEBEN
CopieCopie
Theben - Inter astronomique 24h/7jrs radiosynchro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 110...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468170465

Réf. Sonepar

00073817046

Réf. Fournisseur

1710331

Marque

Theben

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

110...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.25 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme astronomique:

Oui

compteur d'heures:

Oui

commandé par quartz:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

84

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.8 mm

hauteur:

90.1 mm

profondeur:

69.2 mm

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -30-+55° + compensation thermique. Antenne satellite GNSS. 3 seuils astronomiques

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre consommation d'énergie avec l'horloge astronomique Theben 1710331 ! En adaptant automatiquement l'allumage et l'extinction de vos éclairages aux heures du lever et du coucher du soleil, réduisez significativement votre facture.