Theben - Inter horaire annuel 4 C 230V - 6490430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 4
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468640081
Réf. Sonepar
00073864008
Réf. Fournisseur
6490430
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux:
4
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Non
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
4
temps de commutation minimal canal 1:
0.0167 min
temps de commutation minimal canal 2:
0.0167 min
nombre d'emplacements de mémoire:
800
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Non
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
6 A
contact de commutation hors tension:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
60 mm
signal de sortie:
autre
Les Atouts de l'article:
Theben TC 649 C : Maîtrisez votre éclairage en local et à distance. Synchronisée avec l'heure solaire, cette horloge programmable vous offre une précision inégalée. Créez des scénarios personnalisés pour chaque jour de la semaine et chaque saison.