Theben - Interface bouton-poussoir DALI à 4 voies - 4960094

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interface bouton-poussoir DALI à 4 voies

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491584

Réf. Sonepar

00073849158

Réf. Fournisseur

4960094

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

15 mm

Interface bouton-poussoir DALI à 4 voies.4 entrées pour connecter des boutons sans potentiel.2 entrées supplémentaires pour la variation

Les Atouts de l'article:

Interface DALI2 pour 4 boutons poussoirs NO. 2 entrées supplémentaires pour raccordement résistance variable. Alimentation via BUS DALI.