Theben - Interface connexion lan pour horloge digitale horaire annuelle top2 - 6490900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 4
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468649015
Réf. Sonepar
00073864901
Réf. Fournisseur
6490900
Marque
Theben
nombre de canaux:
4
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
1.5
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Non
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
0.017 min
temps de commutation minimal canal 2:
0.017 min
nombre d'emplacements de mémoire:
324
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.5 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Theben EM LAN 6490900 : Connectez vos horloges annuelles à votre réseau. Gérez à distance et centralisez la programmation de vos horloges annuel depuis votre ordinateur grâce au logiciel obelisk top 2. Simplifiez la gestion de vos installations.


