Theben - Interface open therm OT box S KNX - 8559201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PASSERELLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468850220
Réf. Sonepar
00073885022
Réf. Fournisseur
8559201
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
1
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La KNX-OT-Box S Theben 8559201 est une solution de contrôle intelligent pour les systèmes de chauffage. Elle intègre la technologie OpenTherm, permettant une communication efficace et une gestion optimisée de l'énergie pour un confort accru.