Theben - Interface pour bouton poussoir. 2 circuits. Gamme LUXORliving. - 4800403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - LUXORliving
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 5...5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468480687
Réf. Sonepar
00073848068
Réf. Fournisseur
4800403
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
LUXORliving
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
5...5 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Le Theben 4800403 : personnalisez votre installation LUXORliving. Transformez vos boutons-poussoirs et interrupteurs en commandes intelligentes. Des fonctions variées (commutation, variation, stores...) pour une maison entièrement adaptée à vos besoins