Theben - Interface radio 4 canaux pour boutons poussoirs - 4800614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...3.3 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4003468480397
Réf. Sonepar
00073848039
Réf. Fournisseur
4800614
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...3.3 V
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Le Theben 4800614 est l'interface idéale pour moderniser vos installations. Transformez vos boutons-poussoirs en commandes radio intelligentes. Intégrez-les facilement à votre système pour un contrôle intuitif de l'éclairage de votre installation.