Theben - Interrrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie - 1080910

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interrrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...2000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468100974

Réf. Sonepar

00073000038

Réf. Fournisseur

1080910

Réf. Commerciale

Theben

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

2...2000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP55

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2600 W

charge max. de lampe fluorescente:

2600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2600 VA

puissance max. de commutation LED:

350 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

250 V

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

65.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP55. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement

Les Atouts de l'article:

Le Theben 1080910 est la solution idéale pour optimiser votre éclairage extérieur type projecteur et enseigne. Grâce à son capteur de luminosité, il ajuste automatiquement l'allumage et l'extinction de vos luminaires, réduisant ainsi votre consommation .