Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 50000 lux 12 24v analogique cellule encastrée - 1104200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de commutation assigné - 16 A 
- plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...50000 lx 
- longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m 
- type de montage du capteur de lumière - encastré 
- classe de protection (IP), capteur de lumière - IP65 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003468111222
Réf. Sonepar
00073811122
Réf. Fournisseur
1104200
Marque
Theben
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
2...50000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
100 m
type de montage du capteur de lumière:
encastré
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP65
tension assignée (Ue):
24 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
1400 W
charge max. de lampe fluorescente:
1400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1400 VA
avec coupure nocturne programmable:
Non
entrée du contact à poussoir:
Non
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
69.2 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le Theben 1104200, c'est l'assurance d'un éclairage intelligent et économique. Avec sa plage de réglage de 2 à 50 000 lux, il s'adapte à tous les environnements. De plus, sa temporisation réglable vous permet de personnaliser encore plus votre éclairage.


