Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 50000 lux réglage analogique cellule saillie - 1104100

THEBEN
CopieCopie
Theben - Interrupteur crépusculaire 2 à 50000 lux réglage analogique cellule saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...50000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468111161

Réf. Sonepar

00073811116

Réf. Fournisseur

1104100

Marque

Theben

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

2...50000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

100 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP55

tension assignée (Ue):

24 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

1400 W

charge max. de lampe fluorescente:

1400 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1400 VA

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

24 V

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire fixation sur rail DIN. 2 Modules. Réglage 2-50000 lux. alimentation 12/24V, contact inverseur 16A. temporisation à l'enclenchement 0-20 min. Cellule IP55 fixation Fixation saillie

Les Atouts de l'article:

Le Theben 1104100, c'est l'assurance d'un éclairage intelligent et économique. Avec sa plage de réglage de 2 à 50 000 lux, il s'adapte à tous les environnements. De plus, sa temporisation réglable vous permet de personnaliser encore plus votre éclairage.