Theben - Interrupteur crépusculaire saillie 16a 230v 5 à 200 lux IP 55 - 1270900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...2000 lx
luminosité de coupure - 2...2000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468120071
Réf. Sonepar
00073812007
Réf. Fournisseur
1270900
Réf. Commerciale
Theben
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
2...2000 lx
luminosité de coupure:
2...2000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
déclenchement retardé:
100 s
enclenchement retardé:
100 s
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-35...55 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
avec interface DALI:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Theben 1270900, c'est l'allié de vos économies d'énergie ! Grâce à son capteur de luminosité intégré, il ajuste l'éclairage en fonction de vos besoins, évitant ainsi les gaspillages. un geste simple pour réduire votre consommation énergétique.