Theben - KIT LUXORliving drives basic - 4990013

THEBEN
CopieCopie
Theben - KIT LUXORliving drives basic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468491553

Réf. Sonepar

00073849155

Réf. Fournisseur

4990013

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

KIT LUXORliving drives basic comprenant 1 x IP1 + 1 x alimentation P 640 mA + 1 x actionneur volet J8 + 4 x interfaces boutons poussoirs T4

Les Atouts de l'article:

Créez votre maison connectée clé en main avec LUXORliving. Ce kit complet vous permet de contrôler grâce à la technologie KNX vos stores/volet roulant en toute simplicité. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une sécurité ainsi qu'un confort optimal.