Theben - Minuterie 30s a 20 mn multifonction ELPA 041 - 0410002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...0.5 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468041000
Réf. Sonepar
00073804100
Réf. Fournisseur
0410002
Marque
Theben
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...0.5 min
fonction:
électronique avec fonctions multiples
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
0
profondeur d'encastrement:
23.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
8...240 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
0...60 Hz
courant de commutation assigné:
8 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
5 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
30 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Oui
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
220...220 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1500 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
400 VA
puissance max. de commutation LED:
250 W
consommation d'énergie:
0.1 W
Les Atouts de l'article:
Réduisez votre facture d'électricité avec Theben 0410002. Grâce à ses 12 fonctions programmables par switch, cette minuterie d'escalier optimise l'allumage et l'extinction de vos lumières.Facile à installer, elle s'adapte à tous types d'ampoules.


