Theben - Minuterie escalier 30s a 20 mn multifonction ELPA 1 - 0010002

THEBEN
CopieCopie
Theben - Minuterie escalier 30s a 20 mn multifonction ELPA 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 220...240 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468010518

Réf. Sonepar

00073801051

Réf. Fournisseur

0010002

Réf. Commerciale

Theben

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

220...240 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique avec fonctions multiples

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

8...240 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

150 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

clignoter

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Oui

réarmement:

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation:

220...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3600 W

charge max. de lampe fluorescente:

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1200 VA

puissance max. de commutation LED:

600 W

consommation d'énergie:

0.3 W

minuterie escalier électronique. Fixation sur rail DIN. Temporisation 30 sec à 20 minutes. Contact renforcé pour commutation LED 180 W max.Détection automatique 3 ou 4 fils. Entrée multi-tension 8 à 240V UC

Les Atouts de l'article:

Minuterie d'escalier électronique. Commutation zérocrossing pour ne pas endommager les contacts et l'éclairage.Multifonction avec 10 fonctions au choix. Entrée multitension 8 à 240 V CA/CC. Préavis d'extinction. Détection automatique 3 / 4 fils.