Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Module 12 ent binaire BM 12 T KNX - 4940235

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module 12  ent binaire BM 12 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 12

  • tension d'entrée - 8...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490723

Réf. Sonepar

00073849072

Réf. Fournisseur

4940235

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

12

tension d'entrée:

8...250 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.5 W

Module KNX 12 entrées binaires 8-250V AC-DC, affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED, Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus).

Les Atouts de l'article:

Simplifiez votre installation KNX avec le Theben 4940235. Cet actionneur vous permet de gérer jusqu'à 12 entrées binaires différentes, comme des capteurs de présence ou des interrupteurs... Idéal pour automatiser vos scénarios et votre confort.