Theben - Module 6 ent binaire BM 6 T KNX - 4940230

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module 6  ent binaire BM 6 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 6

  • tension d'entrée - 8...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490716

Réf. Sonepar

00073849071

Réf. Fournisseur

4940230

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

6

tension d'entrée:

8...250 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Module KNX 6 entrées binaires 8-240V AC-DC, affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED, Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus).

Les Atouts de l'article:

Simplifiez votre installation KNX avec le Theben 4940230. Cet actionneur vous permet de gérer jusqu'à 6 entrées binaires différentes, comme des capteurs de présence ou des interrupteurs... Idéal pour automatiser vos scénarios et votre confort.