Theben - Module 6 ent binaires BMG 6 T KNX - 4930230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 6
tension d'entrée - 8...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468490204
Réf. Sonepar
00073849020
Réf. Fournisseur
4930230
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
6
tension d'entrée:
8...250 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.3 W
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre système avec le BMG 6T 4930230. Cette entrée binaire vous offre une grande flexibilité pour détecter différents types de signaux (interrupteurs, capteurs). Personnalisez vos scénarios et créez une maison intelligente adaptée à vos besoins.