Theben - Module actionneur commutation 16c - 4800429

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module actionneur commutation 16c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480038

Réf. Sonepar

00073848003

Réf. Fournisseur

4800429

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

LUXORliving

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2000 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Module Actionneur de commutation 16 circuits. Boitier modulaire 8 Modules. Gamme LUXORliving.

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre confort et sécurité avec le Luxorliving S16, la solution idéale pour optimiser la gestion de votre éclairage et réduire votre consommation énergétique grâce à des scénarios d'éclairage automatisés.Gagnez en autonomie et en sérénité.