Theben - Module base Actionneur 16 c commutation ou store RM 16 T KNX - 4940205

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module base Actionneur 16 c commutation  ou store RM 16 T  KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490846

Réf. Sonepar

00073849084

Réf. Fournisseur

4940205

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

1

Puissance de coupure max.:

0 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.5 W

Module base KNX Actionneur commutation 16 circuits ou 8 stores, utilisable comme actionneur de commutation ou pour la commande des entraînements de stores.

Les Atouts de l'article:

Optimisez vos installations avec le Theben RM 16 T KNX 4940205. Cet actionneur polyvalent vous offre la possibilité de contrôler à la fois vos éclairages et vos stores. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce