Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Module base Actionneur commutation ou store RMG 8 T KNX - 4930200

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module base Actionneur commutation ou store RMG 8 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468490815

Réf. Sonepar

00073849081

Réf. Fournisseur

4930200

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

0 W

puissance max. de commutation LED:

600 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.3 W

Module base Actionneur commutation 8 circuits ou 4 stores, Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX ou MIX2.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre maison intelligente avec le Theben RMG 8 T KNX. Cet actionneur polyvalent vous permet de contrôler jusqu'à 8 lumières ou 4 stores/ Volet roulant. Personnalisez vos scénarios pour chaque pièce et à chaque moment de la journée.