Theben - Module variateur universel 4c DM 4-2 T KNX - 4940280

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module variateur universel 4c DM 4-2 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468490907

Réf. Sonepar

00073849090

Réf. Fournisseur

4940280

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

2...200 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

10 mA

puissance max. de commutation LED:

200 W

tension:

230...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Module KNX variateur universel 4 circuits 4X200VA série FIX1, Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables.

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre éclairage avec précision grâce au Theben DM 4-2 T 4930280. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée pour varier l'intensité lumineuse de 4 circuits. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.