Theben - Module variateur universel 8c DM 8-2 T KNX - 4940285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468490891
Réf. Sonepar
00073849089
Réf. Fournisseur
4940285
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
2...200 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
courant de commande max.:
17.5 mA
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
230...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre éclairage avec précision grâce au Theben DM 8-2 T 4930285. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée pour varier l'intensité lumineuse de 4 circuits. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.