Theben - Moidule extension Actionneur volets 4 circuits JME 4 T KNX - 4930255

THEBEN
CopieCopie
Theben - Moidule extension Actionneur volets 4 circuits JME 4 T KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 0 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468490075

Réf. Sonepar

00073849007

Réf. Fournisseur

4930255

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

0 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.2 W

extension Actionneur volets 4 canaux volets roulants alimentation 230V série MIX JME 4 T KNX

Les Atouts de l'article:

Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JME 4 T KNX 4930255. Contrôlez jusqu'à 4 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.