Theben - Parasurtenseur KNX ou LUXORliving - 9070848


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 0...24 V
tension continue la plus élevée CC - 45 V
courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA
courant de charge nominal - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468905708
Réf. Sonepar
00073890570
Réf. Fournisseur
9070848
Réf. Commerciale
Theben
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
0...24 V
tension continue la plus élevée CC:
45 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1200 V
niveau de protection conducteur/terre:
650 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
750 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
500 V
fréquence limite:
70 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le US 1 KNX Theben 9070848 est un surtenseur concu pour protéger les équipement KNX. Protection renforcée de votre installation, réduction des pertes et optimisation de la durée de vie de vos équipements. Revoyant à la terre les pertes électrique.