Theben - Passerelle entre le système DALI 2 et le bus KNX - 4940303

THEBEN
CopieCopie
Theben - Passerelle entre le système DALI 2 et le bus KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468491843

Réf. Sonepar

00073849184

Réf. Fournisseur

4940303

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

1 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur d'application multi-maîtres comme interface entre le système DALI et le bus KNX. Certification DALI-2. Commande de 64 abonnés DALI dans 16 groupes ou dans commande individuelle.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'application multi-maîtres entre le système DALI2 et le bus KNX. KNX Data Secure -Commande de 64 participants DALI dans 16 groupes ou commande individuelle. Commande de couleur de lumière et température de couleur selon EN 62386-209 (DT-8).