Theben - Passerelle Split Unit KNX à récepteur Infrarouge pour climatiseurs - 4940320

THEBEN
CopieCopie
Theben - Passerelle Split Unit KNX à récepteur Infrarouge pour climatiseurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface IR

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468492086

Réf. Sonepar

00073849208

Réf. Fournisseur

4940320

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

interface IR

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

La Passerelle Split Unit permet de contrôler les climatiseurs avec sa Passerelle IR. Compatible avec 500+ appareils de divers fabricants, la base de données est régulièrement mise à jour. La climatisation est interfacable sur le Bus KNX.

Les Atouts de l'article:

Simplifiez la gestion de votre climatisation avec le Theben 4940320. Cette passerelle IR facile à installer vous permet de contrôler vos appareils Split Unit depuis votre système. Grâce à sa large base de données, compatible avec de nombreux modèles.