Theben - Passerelle Split Unit LUXORliving à récepteur Infrarouge pour climatiseurs - 4800320

THEBEN
CopieCopie
Theben - Passerelle Split Unit LUXORliving à récepteur Infrarouge pour climatiseurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - LUXORliving

  • modèle - interface IR

  • mode de pose - encastré

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4003468480625

Réf. Sonepar

00073848062

Réf. Fournisseur

4800320

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

LUXORliving

modèle:

interface IR

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre de canaux:

1

nombre d'appareils max. par canal:

1

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

La Passerelle Split Unit permet de contrôler les climatiseurs avec sa Passerelle IR. Compatible avec 500+ appareils de divers fabricants, la base de données est régulièrement mise à jour. La climatisation est donc commandable par LuxorPlay.

Les Atouts de l'article:

La passerelle AC IR1 LUXORliving, permet de contrôler vos appareils de climatisation via LUXORliving . Livrée avec une large base de données d'appareils de climatisations, plus de 500 appareils différents. cette base de données est régulièrement élargie.