Theben - Petit module DALI pour 100-240 V AC, jusqu'à 50 participants DALI Broadcast - 4960080

THEBEN
CopieCopie
Theben - Petit module DALI pour 100-240 V AC, jusqu'à 50 participants DALI Broadcast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de commande - autre

  • couleur - noir

  • tension nominale - 240 V

  • fréquence - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468492147

Réf. Sonepar

00073849214

Réf. Fournisseur

4960080

Marque

Theben

mode de pose:

encastré

type de commande:

autre

couleur:

noir

tension nominale:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

commande radio possible:

Non

variation DALI:

Non

largeur d'appareil:

38 mm

hauteur d'appareil:

26 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

courant de veille:

100 mA

consommation d'énergie:

0.5 W

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

commande infrarouge possible:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Petit module DALI pour 100-240 V AC, jusqu'à 50 participants DALI Broadcast, faible consommation d'énergie, 3 watts max, Sortie du BUS DALI jusqu'à 100 mA max. Commande via l'application gratuite Casambi

Les Atouts de l'article:

Le Theben 4960080 vous permet de contrôler des installations DALI ou des luminaires DALI existants. Tous les luminaires connectés sont contrôlés en même temps. Il a une taille compacte qui lui permet d'être facilement caché dans une boîte.