Theben - Piquet fixation borne theLeda DB - 9070765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - blanc
largeur - 83 mm
longueur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468903278
Réf. Sonepar
00073890327
Réf. Fournisseur
9070765
Réf. Commerciale
Theben
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
blanc
largeur:
83 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
440 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Spike theLeda D B Theben 9070765 est fait pour l'installation des projecteurs theLeda sur des surfaces variées. Il offre une fixation stable et robuste, permettant un éclairage directionnel tout en s'intégrant dans différents environnements extérieurs.