Theben - Plaque de fixation universelle pour LUNASTAR - 9070486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468907559
Réf. Sonepar
00073890755
Réf. Fournisseur
9070486
Marque
Theben
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne/vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
La Plaque d'adaptation LUNA star Theben 9070486 facilite l'installation des capteurs LUNA star sur différentes surfaces. Elle assure une fixation sécurisée et stable, tout en garantissant une intégration esthétique dans divers environnements extérieurs.


