Theben - Plaque double fixation ION - 9070822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 plis
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur d'appareil - 78 mm
hauteur d'appareil - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4003468905173
Réf. Sonepar
00073890517
Réf. Fournisseur
9070822
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
2 plis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur d'appareil:
78 mm
hauteur d'appareil:
167 mm
sens de montage:
horizontal et vertical
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté au canal de câblage:
Non
profondeur d'appareil:
12 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque de fixation double pour ION Theben 9070822 permet d'optimiser le possitionnement de vos capteur ION 102, 104, 108 côte à côte sur le même pot d'encastrement permettant un alignement parfait de vos bouttons pour un rendu omogène et linéaire.