Theben - Projecteur Détecteur LED 102-180 12w 900 lm aluminium - 1020942


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468100684
Réf. Sonepar
00073810115
Réf. Fournisseur
1020942
Réf. Commerciale
Theben
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
aluminium
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...10 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
27
Degré de protection (NEMA):
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
900...900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
118 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
longueur:
219 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0...2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Confort et économies d'énergie réunis. Le spot LED Theben 1020942 vous offre un éclairage extérieur intelligent pour une luminosité optimale. Il s'allume automatiquement lorsque vous en avez besoin, vous évitant de chercher un interrupteur dans le noir.