Theben - Régulateur ambiance programmable Opentherm - 8569132

THEBEN
CopieCopie
Theben - Régulateur ambiance programmable Opentherm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 6...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468850084

Réf. Sonepar

00073885008

Réf. Fournisseur

8569132

Réf. Commerciale

Theben

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

6...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

openTherm

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

2...20 K

différence ajustable:

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

bimétal

température affichée:

Oui

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Oui

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

42

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

5 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Oui

numéro RAL:

9010

largeur:

250 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

208 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Régulation de chauffage pour commande 2 ou 3 points, commande météo, commande d'eau chaude sanitaire et de circulation.

Les Atouts de l'article:

Le RAMSES 856 top2 OT est un thermostat programmable qui offre un contrôle précis des systèmes de chauffage. Compatible avec les protocoles de communication OpenTherm, il permet d'optimiser la gestion énergétique tout en améliorant le confort thermique.