Theben - Régulateur température ambiante LUXORliving - 4800480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Oui 
- système de bus KNX-radio - Non 
- autres systèmes de bus - LUXORliving 
- composition - élément de commande 
- mode de pose - saillie 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LUXOR LIVING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4003468480120
Réf. Sonepar
00073848012
Réf. Fournisseur
4800480
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
LUXORliving
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Non
nombre d’entrées numériques:
4
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre confort thermique et réduisez votre facture de chauffage avec le Theben 4800480. Grâce à sa régulation précise, ce thermostat vous permet de créer un climat intérieur agréable et de réaliser des économies d'énergie significatives


