Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Theben - Régulateur temperature KNX - 7189210

THEBEN
CopieCopie
Theben - Régulateur temperature KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468710210

Réf. Sonepar

00073810132

Réf. Fournisseur

7189210

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

Régulateur de temperature individuelle RAM718 P KNX + 4 Entrées binaires. Pour la commande d'actionneurs de chauffage ou de servomoteurs.

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre confort tout en réduisant votre facture énergétique. Le régulateur de température Theben 7189210 adapte intelligemment le chauffage, évitant les surconsommations. Un investissement rentable en réduisant votre empreinte carbone.