Theben - Relais Temporisé clignotant 0,1s 10 h 12 240v ac cc - 3450731

THEBEN
CopieCopie
Theben - Relais  Temporisé clignotant 0,1s 10 h 12 240v ac cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468340110

Réf. Sonepar

00073834004

Réf. Fournisseur

3450731

Réf. Commerciale

Theben

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

64.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé multi-fonctions, Entrée multitension pour toutes tensions d'alimentation, temporisation de 0,1S A 10 H 12 A 240 V AC CC

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre énergie avec le Theben 3450731. Ses nombreuses fonctions (impulsions, pauses réglables) vous offrent une flexibilité maximale pour adapter vos installations à vos usages et réduire votre facture d'électricité.